Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 23

Artikel-Nr.: 955015 23
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 23
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955015: 1 St.
HOLEX Messschieber Nr. 410200 Gr. 150: 1 St.
HOLEX Rollbandmaß Nr. 462010 Gr. 3: 1 St.
HOLEX Aluminium-Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300: 1 St.
HOLEX Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Schlitz Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 7: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706151 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713600 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725250 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Universal-Messer Nr. 845039 Gr. 18: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte