Winkel-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954855 4
Rabatt
92,38 €
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 1,236 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954855: 1 St.
HOLEX Flachwinkel Nr. 452590 Gr. 150×100: 1 St.
HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 200×130: 1 St.
HOLEX Winkelmesser Nr. 453000 Gr. 120×150: 1 St.
Kunststoff-Gliedermaßstab Nr. 466200 Gr. 1: 1 St.