Zangen-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 3

Artikel-Nr.: 954475 3
Rabatt
60,71 €
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×16
Breite 150 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 3
Anzahl Werkzeuge 3
Ausführung mit VDE Werkzeug vollisoliert
Gewicht 0,771 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954475 3
EAN / GTIN 4062406155803
Herstellernummer 954475 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954475: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 701852 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713351 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725351 Gr. 140: 1 St.