{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP-Schutzart | IP 41 | |
| Höhe | 1.020 mm | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Tiefe | 725 mm | |
| Unterbau lichte Höhe | 640 mm | |
| Unterbau lichte Breite links | 690 mm | |
| Unterbau lichte Breite rechts | 210 mm | |
| Material Ablageplatte | Buche-Multiplex | |
| Gewicht | 65,5 kg | |
| Produktart | Computer-Arbeitsstation |
| Artikelnummer | 951100 GB | |
| Herstellernummer | 951100 GB | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |