Flügeltürschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm

Artikel-Nr.: 949521 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 70
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 450
  • Türöffnungswinkel: 125
  • Höhenverstellung im Raster: 15
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 70 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 450 kg
Türöffnungswinkel 125 Grad
Höhenverstellung im Raster 15 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe 1.000 mm
Breite 930 mm
Tiefe 400 mm
Nutzhöhe 830 mm
Anzahl Fachboden 1
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Gewicht 32 kg
Produktart Ordnerschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949521 1000
EAN / GTIN 4062406082024
Herstellernummer 949521 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Türen. DOM-Drehgriff mit Stiftzylinderschloss. Fachböden im 15-mm-Raster verstellbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035. Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet, keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.