{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 2.000 mm | |
| Breite | 400 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Eingriffshöhe Fach | 162 mm | |
| Eingriffsbreite Fach | 340 mm | |
| Nutzbreite | 395 mm | |
| Nutztiefe | 430 mm | |
| je Abteil Nutzhöhe | 209 mm | |
| Steckertyp Eingang | F | |
| Steckdose Typ | F | |
| Nennspannung | 250 V | |
| maximale Anschlussleistung | 3,6 kW | |
| Anzahl Fächer | 9 | |
| Anzahl Steckdosen Typ F | 18 | |
| Gewicht | 46 kg | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Produktart | Akkuladeschrank |
| Artikelnummer | 944460 9/DE | |
| EAN / GTIN | 4069515037594 | |
| Herstellernummer | 944460 9/DE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |