{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Materialstärke | 1,2 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladenauszug | Auszugsperre | |
| Befestigungshilfe | Punch out | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Breite×Tiefe in E | 78×36 E | |
| Höhe | 1.325 mm | |
| Breite | 1.431 mm | |
| Tiefe | 725 mm | |
| Breite in E | 78 E | |
| Tiefe in E | 36 E | |
| Nutzhöhe | 1.225 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 1.326 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
| Anzahl Schubladen | 10 | |
| Gewicht | 318 kg | |
| Produktart | Werkzeugschrank | 
| Artikelnummer | 944101 1225/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197381552 | |
| Herstellernummer | 944101 1225/10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |