{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladenauszug | Auszugsperre | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Breite×Tiefe in E | 64×36 E | |
| Höhe | 862 mm | |
| Breite | 1.194 mm | |
| Tiefe | 725 mm | |
| Breite in E | 64E | |
| Tiefe in E | 36E | |
| Nutzhöhe | 600 mm | |
| Nutzhöhe für Schubladen | 600 mm | |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe | 600 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 1.088 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
| Rad-⌀ | 100 mm | |
| Rad-⌀ Bockrolle | 100 mm | |
| Rad-⌀ Lenkrolle | 100 mm | |
| mit Abrollrand | ja | |
| Anzahl Schubladen | 6 | |
| maximale Tragfähigkeit | 600 kg | |
| Ausführung | fahrbar; mit Schubladen | |
| Gewicht | 181 kg | |
| Produktart | Montagewagen |
| Artikelnummer | 943890 860/6 | |
| Herstellernummer | 943890 860/6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |