Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, Nutzhöhe mm / Modell: 900/8

Artikel-Nr.: 943706 900/8

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite×Tiefe in E 54×36 E
Höhe 1.000 mm
Breite 1.024 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 54 E
Tiefe in E 36 E
Schubladen Nutzbreite 918 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 8
Gewicht 197 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943706 900/8
EAN / GTIN 4045197459732
Herstellernummer 943706 900/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 943601 beschrieben.
Schubladen wie unter Nr. 943611 und 943621 beschrieben.
Schublade mit 75 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie unter Nr. 960379960440.
  • Beim Anheben und Transport der Schränke ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.