Lochwand für Vertikalschränke, passend für Vertikalschrank-Höhe: 1000mm

Artikel-Nr.: 943166 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Vertikalschrank-Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 691 mm
Nutzbreite 600 mm
Gewicht 4,7 kg
Produktart Lochwandauszug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943166 1000
EAN / GTIN 4062406586294
Herstellernummer 943166 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör, diese finden Sie in Gruppe 95. Inklusive GARANT easyFix Käfigmuttern und M5×12 Schrauben (6 Stück für Gr. 1000, 8 Stück für Gr. 2000).

Passend für:

Füllt einen Auszug von Schrank Nr. 943102943115 jeweils Gr. 1000.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage in GridLine Vertikalschränken Gehäusetiefe 700 mm mittels beiliegendem Befestigungsmaterial.
  • Nur entsprechend der Lochung des Vertikalschrankes montieren.
  • Multifixschiene zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerkästen, Tool-UNITS und Shadowboards.
  • Lochwand zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, sowie weiterem Lochwand Zubehör.
  • Schrägfachboden geeignet zur Aufnahme von eForm-Hartschaumeinlagen.
  • Maximale Tragfähigkeiten inklusive Aufbauten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Nicht auf Fachboden oder Schiene setzen oder stellen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte