Beschreibung:
Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion, doppelt wirkend.
Zum versenkten Einbau in Vorrichtungen. Beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.
Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend
- von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Merkmal:
- Größe: 32
- rechts
schwenkend
: - - links
schwenkend
: Ja - F3: 0,27 kN
- Anschlussgewinde
für
Andrückschraube: M8 - Gewicht: 650 g
- Größe: 32
- ØD2: 6,5
- D3: M50x1,5
- E: 30,0
- F: 60
- G: 45,0
- G6: 23
- H: 30
- H1: 152
- H2: 73
- H3: 25
- H5: 13
- H6: 10,5
- I: 19,0
- M: 60
- O: M8
- P: 80
- R: G1/8
- ØW: 16
- Kolben-Ø
: 32 - Y Spannhub*: 14,0
- Hub: 28,0