Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Werkbank mit Eluplan-Platte hellgrau, Plattenlänge cm / Modell: 150S7AH

Artikel-Nr.: 933305 150S7AH

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge cm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.000
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.000 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Schubladengehäuse Höhe 800 mm
Schubladengehäuse Breite 430 mm
Schubladengehäuse Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 320 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Schubladen 11
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag
Belag Arbeitsplatte Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke 2 mm
Oberfläche Arbeitsplatte Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Reihenwerkbank ja – kann in Reihe verwendet werden, da Gehäuse bzw. Fußteil bündig zur Platte montiert sind
Gewicht 137 kg
Produktart Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933305 150S7AH
Herstellernummer 933305 150S7AH
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Zur Befestigung der Schubladenblöcke und Fußteile sind Bohrungen vorgesehen.
Werkbankplatte Eluplan; Kunststoffbelag mit hellgrau-marmorierter, abrieb- und schlagfester Oberfläche auf Massivholzplatte. Der Belag ist antistatisch, resistent gegen schwache Säuren und Laugen. Kurzzeitig hitzebeständig bis ca. 250 °C. Die zähharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit lichtgrauem ABS-Umleimer.
Schubladenblock 430 mm breit aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Schubladenblöcke können wahlweise rechts, links oder in der Mitte der Werkbankplatte montiert werden. Bei Plattenlänge 1500 mm können 2 − 3 Blöcke, bei Plattenlänge 2000 mm können 3 − 4 Blöcke angebracht werden (abhängig von der Blockbreite). Schubladen aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste, ausziehbar bis 90 %. An den Innenseiten Schlitzleisten für Unterteilung.
Türen aus Stahlblech, innen mit Zeichnungsfach.
Fußteile aus Stahlblech gekantet (80 mm breit), mit Querverstrebungen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
Schubladen-Fronthöhe (rechts): 60; 80; 100; 120; 360 mm

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör siehe Nr. 933910 − 933990, Einteilungsmaterial Nr. 960030960180, Aqurado-Ordnungssystem Nr. 960900 − 961500.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Passende Produkte