{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Materialstärke | 1,5 mm | |
| Werkbank Höhe | 850 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 900 kg | |
| Plattenstärke | 40 mm | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
| Türöffnungswinkel | 180 Grad | |
| Höhenausgleich | 20 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Höhe | 850 mm | |
| Arbeitsplatte Länge | 2.000 mm | |
| Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 40 mm | |
| Unterbau Breite | 1.775 mm | |
| Unterbau Tiefe | 630 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
| Türhöhe (links) | 540 mm | |
| Türhöhe (rechts) | 360 mm | |
| Anzahl Schubladen | 4 | |
| Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
| Oberfläche Arbeitsplatte | geölt | |
| Werkbank zentral verschließbar | ja | |
| Reihenwerkbank | nein – zu großer Plattenüberstand | |
| Gewicht | 122 kg | |
| Produktart | Werkbank | 
| Artikelnummer | 929570 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406130060 | |
| Herstellernummer | 929570 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |