Gehäuse 24G mit Tür mit Rechtsanschlag, zur Selbstbestückung mit Schubladen, 20×20G, Höhe / Türhöhe: 600/425mm

Artikel-Nr.: 927725 600/425
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Türhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Türöffnungswinkel: 180
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Türöffnungswinkel 180 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 600 mm
Breite 600 mm
Tiefe 650 mm
Nutzbreite 550 mm
Nutzhöhe für Schubladen 75 mm
Tür Nutzhöhe 425 mm
Türanschlag rechts
Ausführung zur Selbstbestückung
Gewicht 26 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927725 600/425
EAN / GTIN 4062406266110
Herstellernummer 927725 600/425
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 24G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Tür mit Rechtsanschlag.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Größe 200 bis 500 und 800 bis 900 zur Montage an GridLine Vario Werkbank.
  • Größe 600 und 700 zur Montage an GridLine Ready-to-go Werkbank.
  • Bis einschließlich Größe 500 in Kombination mit Fußteil montieren.
  • Ab Größe 800 ersetzt Gehäuse Fußteil. Höhe entsprechend gegenüberliegendem Fußteil oder Gehäuse wählen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.

Sachwidriger Einsatz
  • Bodenstehendes Gehäuse nicht kombinierbar mit Seitenverkleidung und rückseitiger Medienschiene.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte