{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 600 mm | |
| Breite | 400 mm | |
| Tiefe | 650 mm | |
| Nutzhöhe | 570 mm | |
| Nutzbreite | 280 mm | |
| Nutztiefe | 600 mm | |
| Gewicht | 23,9 kg | |
| Produktart | Fußteil |
| Artikelnummer | 927321 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406108472 | |
| Herstellernummer | 927321 600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |