Prüfstiftemesssatz, DIN2269 91 Stk. Klasse 1

Artikel-Nr.: 926-220
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
Produktart Prüfstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 926-220
Herstellernummer 926-220
L-Nummer L40700 282
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompletter Messsatz Prüfstifte, bestehend aus 91 bzw. 273 Prüfstiften.

Merkmal:

Länge mm: up to Ø 6 mm = 50 mm over Ø 6 mm = 70 mm
Bemerkungen: 1-10 mm, Steigung 0,1 mm
Lieferumfang: In einer Holzbox