Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch

Artikel-Nr.: 92478
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92478
EAN / GTIN 4020772092474
Herstellernummer 92478
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert und vor Schweißspritzern geschützt. Grundkörper, Schweißschutz und Spannarm aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Lieferung ohne Spannarm.


Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Schweißschutz Nr. 6829WS
- Spannarm Nr. 6829WSP

Merkmal:

  • Größe: 63
  • rechts
    schwenkend
    : -
  • links
    schwenkend
    : Ja
  • F3: 1,4 kN
  • Gewicht: 1520 g
  • Größe: 63
  • C: 25
  • ØD: 47
  • ØD1: 6,6
  • F: 72,5
  • G: 60
  • H: 152,9
  • H1: 231,4
  • H2: 104,0
  • H3: 9,0
  • H4: 35,0
  • I: 25
  • L: 77
  • L1: 7,0
  • N: 28,0
  • N1: 33,0
  • ØO: 12,5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Kolben-Ø
    : 63
  • Y Spannhub*: 20
  • Hub: 39,0