Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch (2 Hubsäulen) Tragkraft max. 500 kg, Typ: 1500

Artikel-Nr.: 920051 1500

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 50
  • Höhenausgleich: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 50 mm
Höhenausgleich 25 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 740 mm - 1.140 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos ja
Tragkraft bei Dauerbelastung 350 kg
maximale Tragkraft 500 kg
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion ja
Gewicht 70 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920051 1500
EAN / GTIN 4045197801883
Herstellernummer 920051 1500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundgestell mit eloxierter Aluminium-Hubeinheit. Mit Querverstrebung zur Stabilisierung. 50 mm starke Platte aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt. Stufenlose Höhenverstellung von 740 − 1140 mm und über Bedienpanel schnell und leicht bedienbar. Bedienpanel mit Memory-Funktion für 3 verschiedene Arbeitshöhen.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Bodenausgleichsschrauben.

Lackierung:

Grundgestell mit Aluminium-Hubeinheit und gepulverten Stahlrohr mausgrau RAL7005 pulverbeschichtet.

Empfehlung:

Ergonomische Arbeiten für sitzende und stehende Tätigkeiten!

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Es können nur Gehäuse bis maximal 460 mm Höhe unter der Arbeitsplatte montiert werden.