• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grundeinheit mit Eterlux-Platte, 40 mm, Breite mm / Modell: 10002A

Artikel-Nr.: 920010 10002A

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 720-920
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 720-920 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 40 mm
Höhenausgleich 25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie System-Arbeitsplatz
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 720 mm - 920 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 760 mm
Arbeitsplatte Länge 920 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Schubladengehäuse Höhe 300 mm
Schubladengehäuse Breite 430 mm
Schubladengehäuse Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 320 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos nein
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eterlux-Belag
Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Belag-Stärke 2,7 mm
Oberfläche Arbeitsplatte Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion nein
Gewicht 75 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920010 10002A
EAN / GTIN 4045197168580
Herstellernummer 920010 10002A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundgestell aus Stahlrohr 60×40×2 mm, mit integrierten Kabelschächten und Kabeldurchführungen. Mit Höhenausgleichsschrauben (25 mm Verstellbereich). Die Höhe der Arbeitsfläche ist von 720 − 920 mm im 25 mm Raster verstellbar. Optional mit hydraulischer Höhenverstellung (max. Belastbarkeit 300 kg). Verstellbereich von 720 − 920 mm über eine Handkurbel oder einen Elektromotor 230 V mit Tippschalter. Wahlweise Eluplan- oder Eterlux-Arbeitsplatte. Schubladengehäuse aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss, Zentralverschluss und Schubladenauszugsperre. Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleisten und Beschriftungsstreifen. Schubladenführung mit Leichtlauf-Rollen ⌀ 28 mm aus Delrin 100 mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe − ausziehbar bis 90 % − belastbar bis 100 kg. An den Innenseiten Schlitzleisten für Unterteilung.
Kabelverlegung: Integrierte Kabelschächte, Kabeldurchführungen und Seitenverkleidungen zum Aushängen ermöglichen eine leichte und saubere Kabelverlegung. Wird die Seitenverkleidung um 180° gedreht eingehängt, erhält man zusätzliche Kabeldurchführungen.
Energieversorung: 6-fach Steckerleiste mit beleuchtetem EIN- / AUS-Schalter unter der Arbeitsplatte.
Eterlux-Arbeitsplatten: 40 mm stark. Geeignet für Labor, Optik-und Elektronik-Bereich. Weißer Plattenbelag aus 2,7 mm starkem Schichtpressstoff (Melamin / Phenolharz). Eine Mittelschicht aus ST-Holzkern und ein Gegenzug garantieren eine verzugsfreie Arbeitsplatte. Der Belag ist enorm verschleißfest, resistent gegen Fette und Öle sowie gegen schwache Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung. Die harte Oberfläche ist besonders geeignet für harte Beanspruchung. Hitzebeständig gegen kurzzeitige Flammeneinwirkung und flüssiges Lötzinn. Kanten allseitig mit hellgrauem ABS-Umleimer.
Die Höhenverstellung: 200 mm Verstellbereich im 25 mm-Raster (Nr. 920000 / 920010)
Grundeinheit mit 1 Schubladengehäuse mit 240 mm Nutzhöhe. Schubladenbestückung siehe Tabelle.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts): 80; 160 mm

Lackierung:

Zweifarbig lichtgrau RAL 7035 / signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis: