Muldenkipper RAL 5007 mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 250l

Artikel-Nr.: 919920 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Muldenvolumen 250 l
Höhe 780 mm
Länge 1.359 mm
Breite 713 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen 780 mm
Kastenmaß Höhe 413 mm
Kastenmaß Länge 1.200 mm
Kastenmaß Breite 652 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 72 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 194 mm
Einfahrtaschen Maß A 194 mm
Einfahrtaschen Maß C 603 mm
Einfahrtaschen Maß D 72 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 203 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Räder 4
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit 750 kg
Material Rad TPE
Farbe brillantblau RAL 5007
Ablasshahn Ausführung Ablasshahn mit Sieb
Kippmechanismus manuell
Kippsicherung ja
mit Einfahrtaschen ja
Seilzug nein
öldicht verschweißt ja
Gewicht 70 kg
Norm EN 1757-3
Produktart Kippbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919920 250
EAN / GTIN 4017976147017
Herstellernummer 4701A
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.
Muldenrand oben zweimal umgekantet.
Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Ausführung - Bild:

Ablasshahn
mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Kippvorgang wird manuell ausgelöst.
Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte