Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch

Artikel-Nr.: 91637
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 91637
EAN / GTIN 4020772091637
Herstellernummer 91637
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner mit Schweißschutz, pneumatisch, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert und vor Schweißspritzern geschützt. Grundkörper, Schweißschutz und Spannarm aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Lieferung ohne Spannarm.


Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Schweißschutz Nr. 6829WS
- Spannarm Nr. 6829WSP

Merkmal:

  • Größe: 50
  • rechts
    schwenkend
    : Ja
  • links
    schwenkend
    : -
  • F3: 0,9 kN
  • Gewicht: 1160 g
  • Größe: 50
  • C: 25
  • ØD: 37
  • ØD1: 6,6
  • F: 65,0
  • G: 50
  • H: 149,4
  • H1: 227,9
  • H2: 101,5
  • H3: 11,0
  • H4: 39,0
  • I: 25
  • L: 64
  • L1: 7,0
  • N: 20,0
  • N1: 23,0
  • ØO: 12,5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Kolben-Ø
    : 50
  • Y Spannhub*: 20
  • Hub: 39,0

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb