{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 40 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladenauszug | Auszugsperre | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
| Höhe | 950 mm | |
| Breite | 720 mm | |
| Tiefe | 464 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 530 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 390 mm | |
| Anzahl Schubladen | 6 | |
| Gewicht | 64 kg | |
| Produktart | Werkstattwagen |
| Artikelnummer | 916310 6 | |
| Herstellernummer | 916310 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |