Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 915410

Artikel-Nr.: 915500 915410

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 20×16
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 20×16
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 500 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 8
Anzahl der Werkzeuge 82
Ausführung leer für Werkzeugsätze
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 915500 915410
EAN / GTIN 4045197872920
Herstellernummer 915500 915410
Hersteller/verantwortliche Person TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Zweifarbiger PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen 400 mm tief mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm. Passendes Werkzeug siehe Gruppe 91 Werkzeug-Ordnungssystem für neuen GARANT-Werkstattwagen.