Teleskop-Werkstattwagen, Anzahl Wannen: 3

Artikel-Nr.: 914500 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Wannen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe offen 935 mm
Höhe geschlossen 520 mm
Breite 670 mm
Tiefe 365 mm
Ablagefach Nutzbreite 435 mm
Ablagefach Nutztiefe 330 mm
Anzahl Mulden 3
Tragkraft Bodenwanne 40 kg
Tragkraft je Deckel/Ablagefach 20 kg
Gewicht 24,4 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Herstellernummer 914500 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Teleskop-Werkstattwagen besitzt eine stabile, tiefgezogene Stahlblechkonstruktion mit geräumiger Bodenwanne, 2 Ablagefächern und Deckel mit allseitigem Abrollrand und X-ABS-Auflage.
Zwei Teleskoprohre mit integrierten Gasdruckfedern (je 20 kg Federkraft) unterstützen das Öffnen und Schließen des Wagens. Beim Schließen gleiten die Teleskoprohre ineinander, dadurch keine überstehenden Teile im geschlossenen Zustand. Mit klappbarem Zieh- und Schiebegriff.
Zentral verschließbar mittels Stiftzylinderschloss. Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen).

Lieferumfang:

Inklusive Einteilungsmaterial. 6 Trennleisten 365 mm, 1 Trennleiste 435 mm, 1 Trennleiste für Bodenwanne.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Ablagefächer zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkstattwagen stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Werkstattwagen keinen Stößen aussetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte