ESD-Alu-Klapptischwagen

Artikel-Nr.: 91180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 91180
EAN / GTIN 4017976911809
Herstellernummer 91180
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Elektrisch leitfähige Ausführung.
  • Klapptischwagen aus Alurohr mit Aluplattform.
  • Sehr geringes Eigengewicht. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform ist der zusammen klappbare Tischwagen auch ideal für unterwegs.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig und Naben mit Rillenkugellager.
  • Feststeller an den Lenkrollen.
  • Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.
  • Deutsches Patent 100 62 425.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 200
  • Ladeflächenlänge (mm): 720
  • Ladeflächenbreite (mm): 450
  • Etagenhöhen (mm): 205, 860
  • Gesamtlänge (mm): 900
  • Gesamtbreite (mm): 470
  • Gesamthöhe (mm): 900
  • Tragkraft Etage (kg): 80
  • Bereifung: TPE-ESD
  • Radgröße (mm): 125 x 32
  • Hinweis: Abmessungen zusammengeklappt: 960 x 470 x 340 (LxBxH mm)