Schwerer Senkrechtspanner

Artikel-Nr.: 90886
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90886
EAN / GTIN 4020772090883
Herstellernummer 90886
L-Nummer L30100 173
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Senkrechtspanner, mit waagrechtem Fuß.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit. Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885.

Merkmal:

  • Größe: 6
  • F1: 6,0 kN
  • Andrückschraube: M12x110
  • Gewicht: 2130 g
  • Größe: 6
  • A: 12,2
  • B: 121
  • C: 45
  • D: 10,5
  • E: -
  • F: 95
  • H: 65
  • H1: 263
  • HW min.: -22,0
  • HW max.: 35
  • I: 30
  • K: 15,0
  • L1: 181
  • L2: 185
  • M: 52
  • N: 78
  • P: 75
  • α: 120°

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb