Schubstangenspanner, schwarz

Artikel-Nr.: 90548
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90548
EAN / GTIN 4020772090548
Herstellernummer 90548
L-Nummer L30100 246
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schubstangenspanner, schwarz, mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.

(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6880B.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Andrückschraube: M4x20
  • Gewicht: 125 g
  • Größe: 1
  • A: 8,0
  • B min.: 24,5
  • B max.: 44,5
  • D: 4,5
  • E: 20
  • H: 15
  • H1: 60
  • Hub: 20
  • HW min.: 12
  • HW max.: 20
  • K: 7,0
  • L1: 91
  • L2: 16
  • L3: 72
  • M: 16,0-19,5
  • M2: M12x1,5
  • N: 30
  • P: 20

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb