Waagrechtspanner, schwarz

Artikel-Nr.: 90480
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90480
EAN / GTIN 4020772090487
Herstellernummer 90480
L-Nummer L30100 233
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner, schwarz, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Andrückschraube: M5x38
  • Gewicht: 105 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,0-14,5
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,8
  • F: 8,0
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49,0
  • HW min.: -3,6
  • HW max.: 1,8
  • I: 10,0
  • K: 5,50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb