Waagrechtspanner, schwarz

Artikel-Nr.: 90381
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90381
EAN / GTIN 4020772090388
Herstellernummer 90381
L-Nummer L30100 332
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner, schwarz, mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M8x63
  • Gewicht: 320 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 73,0
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 39,0
  • F: 12,0
  • H: 49,0
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min.: 9,5
  • HW max.: 22,0
  • I: 15,0
  • K: 7,00
  • L: 13,0
  • L1: 206,0
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42,0
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 50,0
  • α: 90°