Industriesauger IVR-L 65/12-1 Tc

Artikel-Nr.: 9.990-901.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.990-901.0
EAN / GTIN 4066529163905
Herstellernummer 9.990-901.0
L-Nummer L00950 248774
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kärcher Industriesauger IVR-L 65/12-1 Tc eignet sich zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne). Die aufgesaugten Späne können in einem Spänekorb gesammelt werden, während die Flüssigkeit mittels Entleerungsschlauch in den Kreislauf zurückgeführt wird. Wahlweise kann die Entleerung auch per Kippfahrgestell durchgeführt werden. Der aktuelle Füllstand ist jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf. Verschmutzungen rund um den Sauger lassen sich somit bequem und ohne Schlauchwirrwarr aufsaugen. Eine integrierte mechanische Füllstandsabschaltung schützt den Sauger vor Überfüllen. Mit 1,2 kW ist der IVR-L 65/12-1 Tc ein Einstiegsgerät in Sachen Flüssigkeits- und/oder Spänesaugen. Der Antriebskopf besteht zum Teil aus recyceltem Material.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 737 x 532 x 1326 mm
  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 1.2 kW
  • Ausgestattet mit einem leisen Gebläsemotor: Sehr kompaktes und wendiges Gerät mit Gebläsemotor.
  • Ausgestattet mit einem leisen Gebläsemotor: Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
  • Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L: Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
  • Behälterinhalt: 65 l
  • Behältermaterial: Stahl
  • Bestelleinheit: PCE
  • Ergonomisches Kippfahrgestell: Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
  • Ergonomisches Kippfahrgestell: Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
  • Ergonomisches Kippfahrgestell: Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
  • Filterfläche Hauptfilter: 0.25 m²
  • Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität: Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität: Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
  • Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität: Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
  • Luftmenge: 72 / 260 l/s / m³/h
  • Staubklasse Hauptfilter: L
  • Stromart: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vakuum: 235 / 23.5 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
  • Zuverlässige Überfüllsicherung: Ein Schwimmer verhindert effektiv eine Überfüllung des Sammelbehälters.
  • Zuverlässige Überfüllsicherung: Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
  • Zuverlässige Überfüllsicherung: Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.

Vorteil:

  • Ergonomisches Kippfahrgestell
  • Zuverlässige Überfüllsicherung
  • Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
  • Ausgestattet mit einem leisen Gebläsemotor
  • Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb