Industriesauger IVR 100/30 Sc H ACD

Artikel-Nr.: 9.990-648.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 9.990-648.0
EAN / GTIN 4066529116598
Herstellernummer 9.990-648.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Robuster und sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 100/30 Sc H ACD für harte Einsätze im Dreischichtbetrieb. Der drehstrombetriebene Sauger mit Filtertechnik der Staubklasse H eignet sich zum Saugen mittlerer Mengen feiner, brennbarer und gesundheitsgefährdender (AGW < 0,1 mg/m³) Späne und Stäube. Geräuscharm im Betrieb, dank manueller Filterabreinigung des waschbaren und langlebigen Taschenfilters und einem Patronenfilter der Staubklasse H mit konstant hoher Saugleistung und der servicefreundlichen Bauweise, erfüllt der Sauger weitere wichtige Anforderungen der Industrie. Ein ergonomisches Absetzfahrgestell sowie ein Sicherheitsfiltersack gewährleisten eine komfortable, sichere und staubarme Entleerung des 100 Liter großen Rollsammelbehälters. Für einen geräuscharmen Betrieb bei hoher Saugleistung sorgen der direkt angetriebene, verschleißarme Motor mit 3 kW Aufnahmeleistung sowie ein leistungsstarker und energieeffizienter Seitenkanalverdichter (IE2) mit optimierter Laufradgeometrie für hohe Unterdrücke.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 855 x 760 x 2655 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Stahl
  • Gewicht inklusive Verpackung: 188 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 180 kg
  • Luftmenge: 88 / 315 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 62 dB(A)
  • Staubklasse Sekundärfilter: H
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 260 / 26 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell