Beschreibung:
Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 H zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean-Filterabreinigungssystem gereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Zusätzlich ist das Gerät mit einem zertifizierten H-Filter ausgestattet und für die Staubklasse H zertifiziert. Filter- und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 645 x 655 x 1150 mm
- Anschlussnennweite: DN 70
- Aufnahmeleistung: 2.3 kW
- Aufnahmetyp: Elektrisch
- Behälterinhalt: 40 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Filterfläche: 1.5 m²
- Gewicht inklusive Verpackung: 41.8 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 39.8 kg
- Luftmenge: 106 l/s
- Schalldruckpegel: 77 dB(A)
- Staubklasse Sekundärfilter: H
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 225 mbar
- Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
Vorteil:
Staubklasse H:- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät.
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung:- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren:- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter:- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
Minimaler Platzbedarf:- Robustes und wendiges Fahrgestell, ideal für mobile, industrielle Einsätze.
Hauptmerkmal:- Antistatische Ausstattung
- Edelstahl
- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
- Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Maximale Sicherheit dank 2-stufigem Filtersystem mit optimalem Abscheidegrad.
- Minimale Stellfläche durch schmales Fahrgestell.
- Nach Staubklasse H zertifiziert
Inhalt:
Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Sekundärfilter; Filter: Patronenfilter; Zubehör im Lieferumfang: nein