Saugschlauch PVC DN40 3 m

Artikel-Nr.: 9.989-647.0
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
Artikelnummer 9.989-647.0
EAN / GTIN 4054278686127
Herstellernummer 9.989-647.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 3 m
  • Anschluss auf Geräteseite: Sterngriff
  • Anschluss auf Zubehörseite: Aufnahme für Sterngriff
  • Ausführung: Leitend
  • Gewicht inklusive Verpackung: 2.9 kg
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Standardnennweite: DN 40