Industriesauger IVR 100/30 Ef

Artikel-Nr.: 9.989-406.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.989-406.0
EAN / GTIN 4054278695068
Herstellernummer 9.989-406.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der mobile, drehstrombetriebene Industriestaubsauger IVR 100/30 Ef ist speziell für höchste industrielle Ansprüche bezüglich Leistungsfähigkeit, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Ausgestattet mit angeschweißten Staplereinschüben, Kranösen sowie einer Entleerklappe ist die Entleerung seines 100 Liter großen Sammelbehälters auf mehrere Arten komfortabel möglich, ohne dass dabei der Antriebskopf abgenommen werden müsste. Große Mengen Feststoffe, wie feine, grobe und gesundheitsgefährdende Späne und Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³), Sand oder Strahlkies, sind so schnell und einfach zu entsorgen. Das Filtersystem der Staubklasse M mit langlebigem und waschbarem Taschenfilter sowie manueller Filterabreinigung gewährleistet jederzeit sicheres Saugen bei konstant hoher Saugleistung. Für diese sorgen der leistungsstarke, energieeffiziente Seitenkanalverdichter (IE2) sowie der direkt angetriebene wartungsarme Motor mit 3 kW Aufnahmeleistung, der auch für den Dauerbetrieb konzipiert wurde.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 950 x 715 x 1985 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Filterfläche: 1.75 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 176 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 172 kg
  • Luftmenge: 88 / 315 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 62 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 260 / 26 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50

Vorteil:

Komfortable, manuelle Entleerklappe:
  • Zur einfachen Entleerung, beispielsweise in Unterflurförderer oder Container.
  • Komfortable und zeitsparende Entleerung des Saugguts, auch bei großen Mengen.
Besonders robust, besonders flexibel:
  • Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
  • Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Komfortable, manuelle Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
Hauptmerkmal:
  • Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
  • Schalldämmung
  • Kranösen erlauben sicheres Greifen und Entleeren mittels eines Krans.
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.
  • Mit großer Entleerklappe

Inhalt:

Sekundärfilter; Behälterentleerung: Auslassklappe

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb