Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me

Artikel-Nr.: 9.987-886.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 9.987-886.0
EAN / GTIN 4054278275857
Herstellernummer 9.987-886.0
L-Nummer L00950 498
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der IVR-L 100/24-2 Tc Me ist ein kompakter Industriesauger und präsentiert sich extra robust. Rollen und Netzkabel sind ölfest und unterstreichen die hervorragende Eignung des langlebigen Geräts für Einsätze im harten industriellen Arbeitsalltag. Auch eine Stapleraufnahme ist möglich. Der Sauger bietet einen 100 Liter Edelstahlbehälter mit Kippfahrgestell – perfekt zum Aufsaugen großer Mengen Flüssigkeit und/oder vorwiegend staubfreier Feststoffe wie Späne. Diese lassen sich mittels optionalem Spänekorb perfekt von den Flüssigkeiten trennen. Die Edelstahlausführung macht den Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me so vielseitig einsetzbar. Auch korrosive Medien können ohne Probleme aufgesaugt werden. Der drehbare Schlauchanschluss (360°) am Saugkopf garantiert höchste Flexibilität und verknotungsfreies Saugen. Während des Saugvorgangs ist der aktuelle Füllstand jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Dabei kann die Entleerung einerseits über den Entleerschlauch erfolgen, andererseits über das Kippfahrgestell.

Merkmal:

  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Gewicht (mit Zubehör): 59 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 59 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 58.8 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Ergonomisches Kippfahrgestell:
  • Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
  • Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter:
  • Sehr einfach zu reinigen.
  • Für korrosives Sauggut geeignet.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität:
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Hauptmerkmal:
  • Kippfahrgestell
  • Edelstahlbehälter
  • Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
  • Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.
  • Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
  • Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L:
  • Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
  • Optische Füllstandsanzeige

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Kippfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte