Trennvorrichtung einzeln, Typ: 0

Artikel-Nr.: 884600 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 17
Spannbereich Maß A 8 mm - 60 mm
Abstand Seitenbolzen Maß B 60 mm
Anschlussgewinde für Abziehvorrichtung M10
Produktart Trennvorrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 884600 0
EAN / GTIN 4021176008108
Herstellernummer 17-0
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Trenn- und Abziehvorrichtung aus Qualitäts-Werkzeugstahl.
Trennvorrichtung: Durch eine Schnellspann-Druckspindel werden die halbkreisförmigen Trennbacken gleichmäßig gespannt. Die keilförmigen Backen drücken sich dabei zwischen Lager und Sitz.
Abziehvorrichtung: In Verbindung mit der Trennvorrichtung zum Abziehen des gelösten Lagers vom Sitz (die Zugbolzen werden dazu in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt).
Die halbkreisförmigen Trennbacken werden durch die Schnellspann-Druckspindel gleichmäßig gespannt.

Verwendung:

Zum Trennen dicht aufsitzender Kugellager, Zahnräder, Innenringe usw., wenn für normale Abziehhaken der Zwischenraum zu gering ist.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte