Selbstzentrierender zweiarmiger Abzieher, Typ: 0

Artikel-Nr.: 881000 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 43
Spannweite außen 10 mm - 60 mm
Spanntiefe bis 50 mm
Leistung 1 t
Anzahl Haken 2
Gewicht 0,22 kg
selbstzentrierend ja
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 881000 0
EAN / GTIN 4021176015458
Herstellernummer 43-1
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr handliche Bauform mit Gelenk-Spannweiteneinstellung. Setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzieherarme mit automatisch größer werdender Kraft das abzuziehende Teil. Abzieherarme aus Qualitätswerkzeugstahl.