Alligator® Wasserpumpenzange mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 300 mm

Artikel-Nr.: 88 02 300 T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 88 02 300 T
EAN / GTIN 4003773029151
Herstellernummer 88 02 300 T
L-Nummer L70010 1899
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung
  • besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 9
  • Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 3/4in
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm
  • Absturzsicherung: ja
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • poliert