• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Vierdorncrimpzange PEW 8.72 für POF Ø 2,2 mm, Kontaktaufnahme für Harting-Kontakte z.B. Han D, Han E

Artikel-Nr.: 8720 0303 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 8720 0303 6
EAN / GTIN 4049002034480
Herstellernummer 8720 0303 6
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialhandcrimpzange für den industriellen Bereich
  • Zange und Locator für unterschiedliche Crimpkontakte anpassbar
  • genaue Lagepositionierung des Kontaktes
  • Kontaktaufnahme 360° drehbar

Merkmal:

  • Gewicht: 485 g
  • Ausführung: verchromt