Ersatzkette min.Rohr-D.3/4″-4″

Artikel-Nr.: 87129010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87129010
EAN / GTIN 4005887274007
Herstellernummer 87129010
L-Nummer L60010 8025
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Kettenrohrzange Nr. 129
  • Kette vergütet, Zahnung spezialgehärtet

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 4 ″
  • Kettenlänge: 440 mm
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 3/4 ″
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 101,6 mm
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 19,5 mm
  • Länge mm (L): 80 mm
  • Gewicht: 326 g