uvex 1 business Stiefel S3 blau Weite 10 Größe 42

Artikel-Nr.: 8427142
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 42
Weite 10
Farbe blau
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8427142
EAN / GTIN 4031101793863
Herstellernummer 8427142
L-Nummer L01670 950
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ob im Büro oder in der Werkhalle - die lässigen uvex 1 business lassen sich sowohl zur Chino, Anzug- als auch zur Arbeitshose stilvoll kombinieren. Nach außen hin erscheinen die uvex 1 business Schnürstiefel aus dunkelblauem Mikrovelours im klassischen Look. Die hellgrauen Schnürsenkel, die raffinierten Ziernähte und die markante Sohlennaht verleihen den Schnürschuhen moderne Details.

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 business
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): blau
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Herren
  • Größe: 42
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 business
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 business
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb