uvex quatro pro Stiefel S3 schwarz Weite 11 Größe 47

Artikel-Nr.: 8403247
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
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
Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 47
Weite 11
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8403247
EAN / GTIN 4031101474076
Herstellernummer 8403247
L-Nummer L01670 1877
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste, moderne Sicherheitsstiefel und Sicherheitsschuhe mit extra breiter Passform aus robustem, hydrophobiertem Oberleder für den harten Außeneinsatz, etwa in der Bauwirtschaft. Exzellenter Laufkomfort wird durch die besonders weiche Zwischensohle und feste PUR-Laufsohle garantiert. uvex quatro pro Sicherheitsschuhe verfügen über ein besonders grobes und sehr griffiges Sohlenprofil, eine gespritzte Überkappe und sind mit einer Steighilfe ausgestattet.

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex quatro pro
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 47
  • Verschluss: Reißverschluss
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam
  • Obermaterial: Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex quatro pro
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte