Kegelpfannen

Artikel-Nr.: 81950
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 81950
EAN / GTIN 4020772081959
Herstellernummer 81950
L-Nummer L30120 272
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kegelpfannen, einsatzgehärtet. Für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet. Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür empfehlen wir DIN 6319G).

Merkmal:

  • Größe: M6
  • max.*: 9 kN
  • D2: 7,1
  • D4: 12
  • H3: 2,8
  • VE: 100
  • Gewicht: 1,5 g