• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Praezisionswinkel Klasse 0 300 x 200 mm

Artikel-Nr.: 819.300CLO
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 819.300CLO
EAN / GTIN 3148512052081
Herstellernummer 819.300CLO
L-Nummer L60130 6921
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 5 + h/50 µm (h ist die Höhe in mm)
  • Aus rostfreiem Stahl
  • Außenkanten und Flächen feingeschliffen

Merkmal:

  • E x E1 [mm]: 39 x 8
  • L x H [mm]: 300 x 200
  • L1 [mm]: 40
  • Gewicht in Kilogramm: 2,337