Sicherheitsmesser SECUNORM MULTISAFE mit TRAPEZKLINGE 5232, 1 Stück

Artikel-Nr.: 8152.19
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
Artikelnummer 8152.19
EAN / GTIN 4002632802812
Herstellernummer 8152.19
L-Nummer L60170 100388
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Heavy metal – unlackiert. Mit Trapezklinge.
Das aus Zink gefertigte SECUNORM MULTISAFE ist ein „Evergreen“, jetzt auch mit unlackiertem Griff. Aufgrund seiner schnörkellosen und stabilen Bauweise verfügt es über ein enormes Durchhaltevermögen. Dank seines großen Klingenaustritts können Sie mit ihm alle gängigen Materialien schneiden. Oder Sie rüsten Ihr Sicherheitsmesser bei Bedarf um – mit einer unserer vielen optionalen Klingen.
    Basismaterial:
    Zink
    Robuste Bauweise
    Wie Sie sehen und fühlen, ist das SECUNORM MULTISAFE äußerst stabil. Und flexibel, da Sie eine große Zahl von Klingenformen verwenden können. Das Produkt eignet sich damit für so gut wie jede Schnittart.

    Aus unlackiertem Vollmetall

    Das SECUNORM MULTISAFE ist ein Werkzeug wie aus einem Guss. Zink-Druckguss, um genau zu sein. Mit seinem unlackierten Griff wird es in sensiblen Branchen besonders geschätzt.

    Schieber oben

    Mit links oder rechts, fragen Sie? Links und rechts, lautet die Antwort! Denn der metallene Schieber befindet sich oben auf dem Griff. Und ist so für jeden Daumen leicht bedienbar.

    2-fach nutzbare Klinge

    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

    Öse zum Befestigen

    Beim Klassiker SECUNORM MULTISAFE sind Sie seit jeher eine Öse gewohnt. Damit Sie Ihr Schneidwerkzeug immer einfach und sicher befestigen können.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 3-lagig
    Klebeband
    Kunststoffumreifungen
    Rollenware abschwarten
    Textil
    Gummi

Merkmal:

  • Produktname: SECUNORM
  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung: Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 22 mm
  • Schnitttiefe (max): 22
  • Schnitttiefe (max)(Einheit): mm
  • Hauptschneidmaterialien
    • Karton: bis 3-lagig
    • Karton: bis 2-lagig
    • Karton: 1-lagig
    • Kunststoffumreifungen
    • Klebeband
    • Rollenware abschwarten
    • Textil
    • Gummi
    • Leder
    • PVC-Bodenbelag
    • Filz
    • Vliesstoff
    • Auslegeware
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Zink
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: ja
  • Montierte Klinge: 5232.70
  • Klingenaustrittslänge (max): 25
  • Klingenaustrittslänge (max) Einheit: mm
  • Optionale Klinge
    • 5233.70
    • 65232.70
    • 165232.70
    • 610.70
    • 56.70
    • 5634.70
    • 60.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft