Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 180x13x31,75 mm A46 K5 V Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 796178
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
Artikelnummer 796178
EAN / GTIN 9003177961786
Herstellernummer 796178
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige keramisch konventionelle Schleifscheibe zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen.
  • Geeignet für den Schleifbock.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: 89A 46 K5A V217
  • Abmessung: D x T x H = 180 x 13 x 31,75

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen