Bandschleifer (Basiseinheit), 75 mm umschaltbar,GRIT GX 75 2H

Artikel-Nr.: 79012200403
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 79012200403
EAN / GTIN 4014586871882
Herstellernummer 79012200403
L-Nummer L00010 3093
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bandschleifer (Basiseinheit), 75 mm umschaltbar
GRIT GX 75 2H
Universeller Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und Kleinserien, ideal für die Edelstahlbearbeitung.

Merkmal:

Bandabmessung x mm; Leerlaufdrehzahl / 1/min; Nennaufnahme / kW

Vorteil:

Ausbaufähig durch Zusatzmodule.
Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/3 000/min.
Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff.
Abnehmbarer Spänefang.
Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.
Arbeitshöhe individuell einstellbar.
Patentiertes Bandspannsystem.
Robuster Drehstrom-Motor.
Vibrationsarm.

Lieferumfang:

1 Schleifband 75 x 2 000 mm (K 36 R)
1 CEE-Stecker (16 A)

Passende Produkte