Farbrollerbügel Basic. 1-Komponenten-Griff. Mit 6 mm Draht, verzinkt. 27 cm

Artikel-Nr.: 782512000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
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
Artikelnummer 782512000
EAN / GTIN 4013307353317
Herstellernummer 782512000
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Aufsteckbügel sind als 1K- und 2K-Variante für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem erhältlich. Das Haftmuffensystem der Farbwalzen sorgt für einen stabilen Sitz. Alle Aufsteckbügel sind mit den angebotenen Teleskopstäben kombinierbar.