Einsteckumschaltknarre 3/4″ SE 14x18

Artikel-Nr.: 7687660
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7687660
EAN / GTIN 4002805748046
Herstellernummer 7687660
L-Nummer L60160 1335
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung
  • Feinverzahnung
  • Rückschwenkwinkel 7°
  • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Dauerbelastbarkeit: 3/4″ = 400 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 64 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 64,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 35,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 35,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Rückschwenkwinkel: 7,2 °
  • Stichmass [metrisch]: 33,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein