Selbstschlagender Körner mit Spitze, ganze Länge: 95mm

Artikel-Nr.: 749350 95
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 95 mm
Schaft-⌀ 11 mm
minimale Schlagkraft 20 N
maximale Schlagkraft 50 N
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Herstellernummer 430 229
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Kordierter, kräftiger Schaft mit gehärteter, auswechselbarer Spitze und ergonomischem Endstück für hohen Anwenderkomfort. Die Schlagstärke kann durch Drehen des Endstückes beliebig eingestellt werden.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte